Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Tastsens.3 Komfort 1f Flächenschalter Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 2031112 Zubehör für elektrische Schalter
GIRA 2031112 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     C1176-2031112
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     2031112
EAN/GTIN:
     4010337081760
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
EIB Raumtemperaturregler
KNX Tastsensor 3 Komfort 1fachReinweiß glänzendMerkmale: Montage auf Busankoppler 3. Demontageschutz durch Verschraubung. Zwei mehrfarbige Status-LEDs je Bedienfläche. Integrierter Temperatursensor zum Messen und Weiterleiten der lokalen Raumtemperatur. Wippen- oder Tastenfunktion für jede Bedienfläche einstellbar. Wippenfunktion: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber 1 Byte, Wertgeber 2 Byte und Szenennebenstelle. Tastenfunktion: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber 1 Byte, Wertgeber 2 Byte, Szenennebenstelle und Raumtemperaturregler-Nebenstelle. Reglernebenstelle: Betriebsmodusumschaltung mit normaler und hoher Priorität, definierte Wahl eines Betriebsmodus, Wechsel zwischen verschiedenen Betriebsmodi, Wechsel des Präsenzzustands, Sollwertverschiebung. Sperrobjekt zum Sperren von einzelnen Tasten- bzw. Wippenfunktionen. Anzeige einer Alarmmeldung durch Blinken sämtlicher LEDs. Mehrfarbige Status-LED (rot, grün, blau) ist global oder jeweils getrennt konfigurierbar. Über den Bus kann eine überlagerte Funktion aktiviert werden, wodurch Farbe und Anzeigeinformation einzelner Status-LEDs prioritätsbedingt verändert werden können. Weiße Betriebs-LED. Betriebs-LED EIN, AUS, automatische Abschaltung oder über Objekt schaltbar. Kommunikationsobjekt zur Helligkeitssteuerung der Status-LED und Betriebs-LED (z. B. für nächtliche Reduzierung der Helligkeit in Schlafräumen).Hinweise : Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
true
Mit Busankopplung:
false
Anzahl der Betätigungspunkte:
2
Anzahl der Tasten:
1
Mit LED-Anzeige:
true
Mit Beschriftungsfeld:
false
Mit Display:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Mit Raumthermostat:
true
Mit Infrarot-Sensor:
false
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,57*
€ 136,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,14*
€ 129,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,19*
€ 125,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.