Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Tastsens.3 Komfort 6f (3+3) System 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 513600 Zubehör für elektrische Schalter
GIRA 513600 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     C1176-513600
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     513600
EAN/GTIN:
     4010337086871
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
EIB Raumtemperaturregler
KNX Tastsensor 3 Komfort 6fach (3+3)System 55Inbetriebnahme-WippeMerkmale: Montage auf Busankoppler 3. Demontageschutz durch Verschraubung. Zwei mehrfarbige Status-LEDs je Bedienfläche. Integrierter Temperatursensor zum Messen und Weiterleiten der lokalen Raumtemperatur. Wippen- oder Tastenfunktion für jede Bedienfläche einstellbar. Wippenfunktion: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber 1 Byte, Wertgeber 2 Byte, Szenennebenstelle und Raumtemperaturregler-Nebenstelle. Tastenfunktion: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber 1 Byte, Wertgeber 2 Byte, Szenennebenstelle und Raumtemperaturregler-Nebenstelle. Reglernebenstelle: Betriebsmodusumschaltung mit normaler und hoher Priorität, definierte Wahl eines Betriebsmodus, Wechsel zwischen verschiedenen Betriebsmodi, Wechsel des Präsenzzustands, Sollwertverschiebung. Sperrobjekt zum Sperren von einzelnen Tasten- bzw. Wippenfunktionen. Anzeige einer Alarmmeldung durch Blinken sämtlicher LEDs. Mehrfarbige Status-LED (rot, grün, blau) ist global oder jeweils getrennt konfigurierbar. Über den Bus kann eine überlagerte Funktion aktiviert werden, wodurch Farbe und Anzeigeinformation einzelner Status-LEDs prioritätsbedingt verändert werden können. Kommunikationsobjekt zur Helligkeitssteuerung der Status-LED und zur Beschriftungsfeldbeleuchtung (z. B. für nächtliche Reduzierung der Helligkeit in Schlafräumen). Beschriftungsfeldbeleuchtung bei Wippensets mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeldbeleuchtung EIN, AUS, automatische Abschaltung oder über Objekt schaltbar.Hinweise : Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de. Der Tastsensor wird mit einer programmneutralen Inbetriebnahme-Wippe geliefert. Das passende Wippenset zum Schalterprogramm ist separat zu bestellen.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
true
Mit Busankopplung:
false
Anzahl der Betätigungspunkte:
12
Anzahl der Tasten:
6
Mit LED-Anzeige:
true
Mit Beschriftungsfeld:
false
Mit Display:
false
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
false
Mit Raumthermostat:
true
Mit Infrarot-Sensor:
false
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,28*
€ 228,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,76*
€ 227,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,99*
€ 215,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,19*
€ 212,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,32*
€ 189,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.