Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück für Kabelrinne 110x100 RT 110 FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Stück für Kabelrinne, horizontal 110x100 Stahl tauchfeuerverzinkt
T-Stück für Kabelrinne, horizontal 110x100 Stahl tauchfeuerverzinkt
T-Stück für Kabelrinne, horizontal 110x100 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     6012-10964058
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6038320
EAN/GTIN:
     4012197347703
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)

T-Stück für Kabelrinne 110x100 RT 110 FT

T-Stück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 110 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Kabelrinnenbreite:
100 mm
Bauform:
T-Stück horizontal
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,29*
€ 57,82*
€ 5,00*
ab € 44,68*
€ 58,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 46,06*
€ 60,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,71*
€ 61,38*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6038640
ab € 56,90*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6035998
ab € 2,29*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406122
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.