Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 28-34mm BS-F1-K-34 A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bügelschelle 2056 28-34mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Bügelschelle 2056 28-34mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Bügelschelle 2056 28-34mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     6012-10660957
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1188273
EAN/GTIN:
     4012197416386
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bügelschellen obo
bügelschellen

Bügelschelle 28-34mm BS-F1-K-34 A2

Bügelschelle mit F-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Flacheisen. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
28..34 mm
Für Rohre (metrisch):
34
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte der Schelle:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz Schelle:
unbehandelt
Oberflächenschutz Wanne:
unbehandelt
Werkstoff der Schraube:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte der Schraube:
Edelstahl 304 (1.4301)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.007,03*
€ 1.130,34*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.007,76*
€ 1.130,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.014,72*
€ 1.140,51*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.140,51*
€ 1.357,2069
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.124,82*
€ 1.338,5358
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.080,42*
€ 1.285,6998
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.051,56*
€ 1.251,3564
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.014,72*
€ 1.207,5168
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 10,1472* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.