Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 28-34mm BS-F1-K-34 A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bügelschelle 28-34mm BS-F1-K-34 A2
Artikel-Nr.:
     3517I-10660957
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1188273
EAN/GTIN:
     4012197416386
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
obo bügelschelle 28-34
obo bettermann bbs-schelle

Bügelschelle 28-34mm BS-F1-K-34 A2

Bügelschelle mit F-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Flacheisen. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
28..34 mm
Für Rohre (metrisch):
34
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte der Schelle:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz Schelle:
unbehandelt
Oberflächenschutz Wanne:
unbehandelt
Werkstoff der Schraube:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte der Schraube:
Edelstahl 304 (1.4301)
Weitere Suchbegriffe: bbs schelle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.006,92*
€ 1.122,66*
Frei Haus
ab € 1.020,58*
€ 1.132,88*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.122,66*
€ 1.335,9654
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.108,11*
€ 1.318,6509
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.066,55*
€ 1.269,1945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.039,31*
€ 1.236,7789
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.006,92*
€ 1.198,2348
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 10,0692* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.