Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger MLC520R40-1050H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-10569264
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68012410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger MLC520R40-1050H

Kaskadierung: Host
Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849
Auflösung: 40 mm
Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
Ansprechzeit: 10 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig
Abmessung: 29 mm x 1.116 mm x 53 mm
Funktionspaket: Standard
Weitere Informationen:
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
2
Ausblendung möglich:
nein
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
29 mm
Höhe des Sensors:
1116 mm
Länge des Sensors:
53 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.238,50*
€ 1.333,35*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.238,44*
€ 1.333,35*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.244,57*
€ 1.338,66*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.273,79*
€ 1.359,57*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.428,42*
€ 1.527,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.527,65*
€ 1.817,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.516,22*
€ 1.804,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.474,85*
€ 1.755,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.448,96*
€ 1.724,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.428,42*
€ 1.699,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347077
ab € 33,77*
Zubehör
Leuze electronic
349939
ab € 11,53*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,07*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 39,76*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,88*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,38*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,12*
Zubehör
Leuze electronic
426127
ab € 105,33*
Zubehör
Leuze electronic
426128
ab € 232,31*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 206,39*
Zubehör
Leuze electronic
429005
ab € 30,36*
Zubehör
Leuze electronic
429006
ab € 53,11*
Zubehör
Leuze electronic
429038
ab € 61,04*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,16*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.