Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze MLC520R40-1050H Si-Lichtvorhang Empf. Host 10ms Metall 8p 68012410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0765562
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68012410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Kaskadierung: Host, Typ: 4, IEC/EN 61496, SIL: 3, IEC 61508, Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1, Kategorie: 4, EN ISO 13849, Auflösung: 40 mm, Schutzfeldhöhe: 1.050 mm, Ansprechzeit: 10 ms, Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig, Abmessung: 29 mm x 1.116 mm x 53 mm, Funktionspaket: Standard
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.238,50*
€ 1.333,35*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.238,44*
€ 1.333,35*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.273,79*
€ 1.359,57*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.255,30*
€ 1.360,91*
Frei Haus
ab € 1.415,11*
€ 1.512,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.359,57*
€ 1.617,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.349,81*
€ 1.606,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.312,99*
€ 1.562,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.288,91*
€ 1.533,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.273,79*
€ 1.515,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347077
ab € 33,77*
Zubehör
Leuze electronic
349939
ab € 11,53*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,07*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 39,76*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,88*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,38*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,12*
Zubehör
Leuze electronic
426127
ab € 105,33*
Zubehör
Leuze electronic
426128
ab € 232,31*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 206,39*
Zubehör
Leuze electronic
429005
ab € 30,36*
Zubehör
Leuze electronic
429006
ab € 53,11*
Zubehör
Leuze electronic
429038
ab € 61,04*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,16*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.