Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz NH gG Gr.2 40A sfü KM NH2GG50V40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz NH gG Gr.2 40A sfü KM NH2GG50V40
Sicherungseinsatz NH gG Gr.2 40A sfü KM NH2GG50V40
Artikel-Nr.:
     6012-10365053
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     M211082
EAN/GTIN:
     8430399016702
Suchbegriffe:
Kombikennmelder
NH K-Melder
NH-Sicherung
nh-sicherung gr.2

Sicherungseinsatz NH gG Gr.2 40A sfü KM NH2GG50V40

Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet und setzt sich wie folgt zusammen: Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabdeckungen und Phasenabdeckung), Sicherungs-Einsätze mit Kontaktmessern, Gerät zum Austausch der Sicherungs-Einsätze (Niederspannungs-Aufsteckgriff). Wartung und Instandhaltung muss durch fachlich qualifiziertes Personal erfolgen.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Bemessungsspannung DC:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen:
120 kA
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: nh k-melder, mersen nh-sicherung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,27381*
€ 25,35381*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,22002*
€ 32,78001*
€ 5,46*
ab € 25,05003*
€ 34,02003*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 26,80782*
€ 36,41781*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,53003*
€ 38,42001*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,42001*
€ 45,71981
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,07003*
€ 45,30334
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,71002*
€ 42,49492
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,81003*
€ 40,23394
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,11001*
€ 39,40091
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,53003*
€ 33,95074
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 9,51001* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.