Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz NH gG Gr.2 40A sfü KM NH2GG50V40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz NH gG Gr.2 40A sfü KM NH2GG50V40
Sicherungseinsatz NH gG Gr.2 40A sfü KM NH2GG50V40
Artikel-Nr.:
     3517I-10365053
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     M211082
EAN/GTIN:
     8430399016702
Suchbegriffe:
Kombikennmelder
NH K-Melder
NH-Sicherung
nh-sicherung gr.2

Sicherungseinsatz NH gG Gr.2 40A sfü KM NH2GG50V40

Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet und setzt sich wie folgt zusammen: Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabdeckungen und Phasenabdeckung), Sicherungs-Einsätze mit Kontaktmessern, Gerät zum Austausch der Sicherungs-Einsätze (Niederspannungs-Aufsteckgriff). Wartung und Instandhaltung muss durch fachlich qualifiziertes Personal erfolgen.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Bemessungsspannung DC:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen:
120 kA
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: nh k-melder, mersen nh-sicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, NH-Sicherungseinsatz, Patronensicherung, NH-Patrone
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,36381*
€ 25,2438*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,06*
€ 32,51001*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 25,19004*
€ 33,75003*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 26,92782*
€ 36,0978*
€ 3,90*
ab € 28,52001*
€ 38,02002*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,75003*
€ 40,16254
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,15003*
€ 39,44854
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,42002*
€ 37,38982
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,17004*
€ 35,90235
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,98003*
€ 34,48624
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,19004*
€ 29,97615
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 8,39668* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.