Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungssockel-Reihe NEOZED D02 1-p. o.BS 01738.250000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungssockel-Reihe NEOZED D02 1-p. o.BS 01738.250000
Sicherungssockel-Reihe NEOZED D02 1-p. o.BS 01738.250000
Artikel-Nr.:
     6012-10353966
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     B218110
EAN/GTIN:
     4086500012961
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
sicherungssockel d02 63a
sicherungssockel d02
sicherungssockel

Sicherungssockel-Reihe NEOZED D02 1-p. o.BS 01738.250000

Das D0 Sicherungs-System findet in Niederspannungs-Anlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze Laien zugänglich sind und durch diese ausgewechselt werden können. Es ist das modernste Schraub-Sicherungs-System und für 400VAC/250VDC ausgelegt. Die Baugrößen D01, D02 und D03 bilden das D0 System. D0 Sicherungs-Sockel werden gemeinsam mit D0 Sicherungs-Einsätzen zum Schutz von Leitungen und Anlagen eingesetzt.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Werkstoff:
Porzellan
Ausführung mit Abdeckung:
nein
Montageart:
Schnappbefestigung
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 142,763*
€ 172,933*
Frei Haus
ab € 166,79*
€ 199,54*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 207,40*
€ 207,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 172,53*
€ 207,76*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 193,85*
€ 232,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 207,76*
€ 247,2344
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 207,41*
€ 246,8179
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 197,28*
€ 234,7632
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 192,28*
€ 228,8132
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 172,53*
€ 205,3107
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 34,506* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
01701.063000
ab € 0,55*
Zubehör
Mersen
01706.016000
ab € 0,22*
Zubehör
Mersen
01706.020000
ab € 0,21*
Zubehör
Mersen
01706.025000
ab € 0,22*
Zubehör
Mersen
01706.035000
ab € 0,22*
Zubehör
Mersen
F201255
ab € 4,35*
Zubehör
Mersen
C211096J
ab € 8,29*
Zubehör
Mersen
S213663J
ab € 0,819*
Zubehör
Mersen
C214684J
ab € 9,31*
Zubehör
Mersen
N216718J
ab € 9,04*
Zubehör
Mersen
M215038
ab € 145,93*
Zubehör
Mersen
D02AM44V35
ab € 4,72*
Zubehör
Mersen
H211607
ab € 4,57*
Zubehör
Mersen
F212640
ab € 45,337*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.