Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter LUNA 108 plus EL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dämmerungsschalter LUNA 108 plus EL
Dämmerungsschalter LUNA 108 plus EL
Artikel-Nr.:
     6012-10269159
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     1080900
EAN/GTIN:
     4003468100967
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
theben dämmerungsschalter
dämmerungsschalter

Dämmerungsschalter LUNA 108 plus EL

Dämmerungsschalter für DIN-Schiene, 1 TE, separater Einbau-Lichtsensor, Schaltverzögerung, Schwellwert und Ausgangs-LED Anzeige
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Max. Glühlampenlast:
2600 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
2600 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2600 VA
Max. Schaltleistung LED:
350 W
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Einstellbereich Helligkeitswert:
2..2000 lx
Mit programmierbarer Nachtabschaltung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Lichtsteuerung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 71,15*
€ 87,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,21*
€ 87,10*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,93*
€ 88,04*
7 Tage
2
€ 6,95*
ab € 72,30*
€ 88,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 76,25*
€ 92,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,87*
€ 106,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.