Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter REG 1S 2600W 20sein ws IP65 LUNA108PLUSEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-D011D95
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     1080900
EAN/GTIN:
     4003468100967
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
theben dämmerungsschalter
dämmerungsschalter
Dämmerungsschalter REG 1S 2600W 20sein ws IP65 LUNA108PLUSEL
Weitere Informationen:
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor separat
Ausschaltverzögerung:
0 s s
Einschaltverzögerung:
20 s s
Farbe:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP65
Kontakte:
1 Schließer
Max. Schaltleistung:
2600 W W
Max. Schaltleistung LED:
350 W
Montageart:
REG
Weitere Suchbegriffe: Beleuchtungssteuerung, Dämmerungsschalter mit Schaltuhr, Hell/Dunkelschalter, Helligkeitssensormodul, Hochleistungs-Dämmerungsschalter, Licht-/Dunkelheitsschalter, Lichtsteuergerät, Lichtsteuerung, Lichtwertschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 71,15*
€ 87,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,21*
€ 87,10*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,93*
€ 88,04*
7 Tage
2
€ 6,95*
ab € 72,30*
€ 88,05*
€ 5,46*
ab € 74,56*
€ 90,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,09*
€ 103,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,83*
€ 100,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,79*
€ 97,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.