Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fehlerstromschutzschalter 4p 10kA 80A 300mA S CPA680D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fehlerstromschutzschalter 4p 10kA 80A 300mA S CPA680D
Fehlerstromschutzschalter 4p 10kA 80A 300mA S CPA680D
Artikel-Nr.:
     6012-10269103
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     CPA680D
EAN/GTIN:
     3250611620969
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

Fehlerstromschutzschalter 4p 10kA 80A 300mA S CPA680D

Fehlerstromschutzschalter 4 polig 10kA 80A 300mA Typ S selektiv. Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) nach DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10), DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664-11) mit Bi-Connect-Klemmen unten, externe blaue Test-Taste und Fehlerstromanzeige. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Anschlussklemmen mit Draht-Einschiebe-Schutz, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,3 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
A
Selektiver-Typ:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 544,16*
€ 625,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 552,95*
€ 634,65*
Frei Haus
ab € 562,34*
€ 644,15*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 569,49*
€ 650,57*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 588,31*
€ 671,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,57*
€ 774,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,44*
€ 766,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,79*
€ 733,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,04*
€ 712,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,49*
€ 677,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
MZ201
ab € 16,32*
Zubehör
Hager
MZ202
ab € 25,18*
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,36*
Zubehör
Hager
MZN176
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.