Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS-Schalter 125A 3p+N C-Char AZ-3N-C125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-10261995
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     211813
EAN/GTIN:
     4015082118136
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter 125a 4p

LS-Schalter 125A 3p+N C-Char AZ-3N-C125

Leitungsschutzschalter AZ, 3-polig+N, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsstrom In: 125 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
75 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
0 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 306,05*
€ 356,32*
1
Frei Haus
ab € 307,36*
€ 357,87*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 321,42*
€ 372,72*
1
€ 5,90*
ab € 304,59*
€ 380,68*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 332,25*
€ 385,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,72*
€ 443,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,00*
€ 437,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,42*
€ 427,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,52*
€ 415,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,42*
€ 382,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
212059
ab € 31,02*
Zubehör
Eaton
212061
ab € 30,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.