Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHU-Schalter 3x1p,E 35A,230/400V 5SP3835-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012-10250546
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SP38352
EAN/GTIN:
     4001869315126
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter

SHU-Schalter 3x1p,E 35A,230/400V 5SP3835-2

Hauptleitungsschutzschalter (SHU), 3x 1-polig, E 35A, 230/400V Montage auf 40mm-Sammelschienen Der Leitungsschutzschalter ist der Sicherungsautomat für Kurzschlussschutz Die Leitungsschutzschalter von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bieten effektiven Personen- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
E
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
35 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Selektiver Schutzschalter, Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, siemens leitungsschutzschalter schutzschalter, schutzschalter, siemens schutzschalter, SHA-Hauptsicherungsautomat, SLS-Schalter, SHU-Hauptsicherungsautomat, SHU-Schalter, Hauptsicherungsautomat, Hauptleitungsschutzschalter, Hauptautomat
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 85,38*
€ 105,17*
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 85,90*
€ 105,27*
1 Tag
62
€ 6,40*
ab € 87,21*
€ 106,67*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 89,35*
€ 108,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 89,51*
€ 108,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,21*
€ 128,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,11*
€ 125,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,50*
€ 118,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
8US19035AA00
ab € 14,92*
Sonstiges
Siemens
8US19033AB00
ab € 18,00*
Sonstiges
Siemens
8US19033AB01
ab € 2,808*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.