Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHU-Schalter 1p,E 20A,230/400V 5SP3720-2 (Satz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SHU-Schalter 1p,E 20A,230/400V 5SP3720-2 (Satz)
SHU-Schalter 1p,E 20A,230/400V 5SP3720-2 (Satz)
Artikel-Nr.:
     6012-10250537
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SP37202
EAN/GTIN:
     4001869315010
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter

SHU-Schalter 1p,E 20A,230/400V 5SP3720-2 (Satz)

Hauptleitungsschutzschalter (SHU), 1-polig, E 20A, 230/400V (Satz mit L1, L2, L3) Der Leitungsschutzschalter ist der Sicherungsautomat für Kurzschlussschutz Die Leitungsschutzschalter von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bieten effektiven Personen- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
E
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Selektiver Schutzschalter, Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, siemens leitungsschutzschalter 1 pol 20a, schutzschalter, siemens schutzschalter, SHA-Hauptsicherungsautomat, SLS-Schalter, SHU-Hauptsicherungsautomat, SHU-Schalter, Hauptsicherungsautomat, Hauptleitungsschutzschalter, Hauptautomat
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 149,66*
€ 181,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 158,46*
€ 191,22*
Frei Haus
ab € 163,32*
€ 196,86*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 172,34*
€ 207,55*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 193,72*
€ 232,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,55*
€ 246,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,84*
€ 246,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,39*
€ 237,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,99*
€ 228,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,34*
€ 205,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 172,34* pro Satz)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
8US19035AA00
ab € 14,92*
Sonstiges
Siemens
8US19033AB00
ab € 18,00*
Sonstiges
Siemens
8US19033AB01
ab € 2,808*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.