Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul flach FB2FH2 MF22220SE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul flach FB2FH2 MF22220SE
Modul flach FB2FH2 MF22220SE
Artikel-Nr.:
     6012-10185241
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MF22220SE
EAN/GTIN:
     4015153794313
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Verteilerfeld

Modul flach FB2FH2 MF22220SE

Flaches Modul für Leistungsschalter,ab Gehäusetiefe 160 mm,max,Bestückung: vier Leistungsschalter NSXM bis 250A,Breite 500 mm,Höhe 300 mm,NT-Profil ja,ST-Profil ja,VPE 1,Modulbausatz in flacher Bauform mit Montageplatte für Leistungsschalter 3- oder 4-polig und gefrästerAbdeckung,
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
80 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verteilerfeld
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 138,93*
€ 173,09*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 139,43*
€ 173,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 144,32*
€ 179,51*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,51*
€ 213,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,44*
€ 211,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,59*
€ 200,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,84*
€ 196,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,32*
€ 171,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.