Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalmodul 4-Eing. 4-Ausg. EU5E-SWD-4D4D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-10058242
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     116382
EAN/GTIN:
     4015081161126
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler

Digitalmodul 4-Eing. 4-Ausg. EU5E-SWD-4D4D

SmartWire-DT Teilnehmer zum Anschluss von vier digitalen Ein-/Ausgabesignale, automatische Adresseinstellung, Eingänge 24 V DC, Transistor-Ausgänge 24 V DC / 0.5 A kurzschlussfest, Anschluss mit Push-In Klemmen
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
20,4..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
4 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 76,59*
€ 89,06*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 76,64*
€ 89,17*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 78,85*
€ 91,40*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 79,36*
€ 92,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 79,65*
€ 92,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,87*
€ 105,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
116309 EU5C-SWD-PF1-1
€ 73,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.