Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutz Endtülle WP-SC HF 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschutz Endtülle WP-SC HF 36
Kabelschutz Endtülle WP-SC HF 36
Artikel-Nr.:
     6012-10051754
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241021
EAN/GTIN:
     4046356711531
Suchbegriffe:
Endtülle
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelbahndeckel

Kabelschutz Endtülle WP-SC HF 36

Kabelschutz Endtülle, Material: PP, Farbe: grau, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: HB, Innendurchmesser: 27 mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
36 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Temperatur:
-10..110 °C
Geschlossene Endkappe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,9236*
€ 3,7236*
20 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,0355*
€ 3,8655*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,0464*
€ 3,8764*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,08514*
€ 3,92514*
Lager 6012
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,1792*
€ 4,0392*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,0392*
€ 4,80665
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7092*
€ 4,41395
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1792*
€ 3,78325
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 100,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240854
ab € 15,79*
Zubehör
Phoenix Contact
3240861
ab € 27,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.