Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517B-95052785
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240861
EAN/GTIN:
     4046356736879
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Schutzschlauch, Federstahldraht mit Kunststoffummantelung aus PU, hochflexibel
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
36 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
36 mm
Innendurchmesser:
29 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoff der Wendel:
PUR-ummantelter Federstahl
Einsatztemperatur:
-40 °C | 80 °C
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
25 mm
UV-beständig:
false
Halogenfrei:
true
Innen glatt:
false
Außen glatt:
false
Flexibilität:
flexibel
Farbe:
blau
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
false
Zulassung nach UR:
false
Zulassung nach N:
false
Zulassung nach CSA:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 27,13*
€ 31,96*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 5,90*
ab € 27,2559*
€ 32,0159*
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 27,45*
€ 32,27*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 5,80*
ab € 29,05*
€ 34,08*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 229,65*
€ 245,44*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 31,96*
€ 38,0324
pro Meter
ab 20 Meter
€ 30,83*
€ 36,6877
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 27,13*
€ 32,2847
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 319,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241021
ab € 2,9236*
Zubehör
Phoenix Contact
3240993
ab € 0,2023*
Zubehör
Phoenix Contact
3241007
ab € 0,1838*
Zubehör
Phoenix Contact
3241000
ab € 0,2023*
Zubehör
Phoenix Contact
3241015
ab € 0,1933*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.