Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Polierwerkzeuge FK SC 12520/20 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-44367220
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44367220
EAN/GTIN:
     4007220297629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baumwollpolierscheibe
Lammfell-Polierscheibe
Lammfellhaube
Lammwollhaube
Filzscheiben werden überwiegend mit dem Werkzeugumfang eingesetzt. Sie dienen überwiegend zur Hochglanzpolitur.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
4900 RPM
RPM, opt., von:
750 RPM
RPM, opt., bis:
1500 RPM
Form:
Scheibe
Ausführung:
M (mittel)
Breite metrisch:
20 mm
Ø Bohrung:
20 mm
ø Außen metrisch:
125 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD mittelharte Filzscheibe FKSC Ø 125x20mm Bohrung Ø 20mm für universelle Polierarbeiten
EAN Stck.:
4007220297629
EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Passenden Werkzeughalter bitte separat bestellen.
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
697 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.165 kg
Länge (VE):
134 mm
Breite (VE):
130 mm
Höhe (VE):
40 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Filzräder
ECLASS 12.0:
21011360
UNSPSC 25.0901:
23131502
ECLASS 13.0:
21011360
ETIM 9.0:
EC003462
ETIM 8.0:
EC003462
ECLASS 14.0:
21011360
ECLASS 7.1:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
ECLASS 10.1:
21011360
ECLASS 11.1:
21011360
Vorteile:
Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Polieren
Antriebsarten:
Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Beim Wechsel der Polierpaste ein neues, unbenutztes Polierwerkzeug einsetzen.
AAO057:
Filzscheiben
AAO663:
4007220297629
AAO676:
44367220
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Polierwerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Polierscheibe, Polierschleifscheibe, polierscheibe pferd, lammfell polierscheibe, Polierwerkzeuge, Filzräder, Ausführung M (mittel)
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 20,21*
€ 25,81*
3 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 20,26*
€ 25,85*
Lager 5VQEQ
78
1
€ 5,00*
ab € 20,14*
€ 25,86*
14 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 20,22*
€ 26,00*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,54*
€ 26,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,79*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,65*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,83*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 181,45*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,73*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 181,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,09*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 181,31*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,87*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 181,45*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,83*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 180,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.