Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4232102056, Scheibe Filz 125x20x20mm (M) Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-608222
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44367220
EAN/GTIN:
     4007220297629
Suchbegriffe:
Baumwollpolierscheibe
Lammfell-Polierscheibe
Lammfellhaube
Lammwollhaube
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4232102056, Filzscheibe , Zur Oberflächenverfeinerung vorgeschliffener Teile Hinweis: Mit Polierpaste verwenden., Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
165 GRAMM
Ø:
125 mm
Breite:
20 mm
Bohrung:
20 mm
Stahl:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Alu, NE-Metall:
empfohlen
HM:
empfohlen
Kunststoff:
empfohlen
Markenname:
Pferd
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
FK SC12520/20M
Weitere Suchbegriffe: Polierscheibe, Polierschleifscheibe, polierscheibe pferd, lammfell polierscheibe, Werkzeug, FILZSCHEIBE, FK SC 12520/20 M, 4007220297629, 297629, 44367220, 534391, 1475478
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 20,22*
€ 26,08*
7 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 20,19*
€ 26,09*
2 Tage
52
1
€ 5,00*
ab € 20,17*
€ 26,14*
26 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 20,38*
€ 26,28*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,35*
€ 26,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,78*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,79*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,56*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,86*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 180,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,23*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 180,47*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,87*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 180,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,73*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 181,35*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,24*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 181,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.