Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Handbürsten HBFM 40 MES 0,15


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-43674002
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43674002
EAN/GTIN:
     4007220659526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürste (Funkenfrei)
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
PFERD bietet ein umfangreiches Programm an Handbürsten mit unterschiedlichen Formen und Besatzmaterialien. Hervorragend für leichte Bürstarbeiten auf feinen Oberflächen geeignet. Bürsten mit Besatzmaterial Messingdraht eignen sich für besondere Anwendungsbereiche wie dem Oberflächenfinish an Werkstücken aus Kupfer und Messing. Messingdraht ist im Vergleich zu Stahldraht weicher und flexibler. PFERD verwendet bei allen Bürsten mit Messingdraht die Drahtqualität CuZn37. Messingdraht hält Temperaturen bis 180 °C stand. Der Besatzmaterialdurchmesser von 0,15 mm ermöglicht ein weiches Bürstverhalten und erzeugt ein feines Oberflächenbild.
Weitere Informationen:
Anzahl, Reihen:
4
Aufnahmesystem:
Hand
Ø Besatzmaterial:
0.15 mm
Besatzmaterial:
Messingdraht (MES)
Länge, Besatz:
20 mm
Länge, Gesamt:
220 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Handbürste für Feinmechaniker HBFM 4reihig Messing-Draht-Ø0,15 mm
EAN Stck.:
4007220361573
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
2225 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.078 kg
Länge (VE):
240 mm
Breite (VE):
127 mm
Höhe (VE):
73 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Handbürsten, für Feinmechaniker
ECLASS 12.0:
21043612
ECLASS 13.0:
21043612
ETIM 9.0:
EC002131
ETIM 8.0:
EC002131
ECLASS 14.0:
21043612
ECLASS 7.1:
21043617
ECLASS 8.1:
21043617
ECLASS 9.1:
21043617
ECLASS 10.1:
21043617
ECLASS 11.1:
21043612
Vorteile:
Arbeitet funkenfrei.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Weitere NE-Metalle
Bearbeitungsaufgaben:
Oxydschichten entfernen
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Messing
AAO663:
4007220659526
AAO676:
43674002
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Instandhaltungs- und Reinigungsbürsten
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Entrostungsbürste, Handdrahtbürste, bürste (funkenfrei), Instandhaltungs- und Reinigungsbürsten, Handbürsten, ungezopft, Feinmechaniker / Hand
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,35*
€ 3,17*
Lager 5VQEQ
218
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,34*
€ 3,18*
5 Tage
629
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,42*
€ 3,27*
6 Tage
175
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 2,77*
€ 3,70*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,57*
€ 3,79*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,34* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 31,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.