Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4961 doppelseitiges Klebeband, Papierträger, weiß, 50 m x 9 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-9000892
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4961
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix® 4961 ist ein doppelseitiges Klebeband mit weißem Papierträger und hart eingestellter Kautschukklebmasse. Es bietet hohe Scherfestigkeit und lässt sich von nichtspaltenden Untergründen rückstandsfrei entfernen – ideal für industrielle Anwendungen. - Hohe Scherfestigkeit für zuverlässige Verklebungen - Rückstandsfrei entfernbar von nichtspaltenden Untergründen - Optimal für das Endloskleben von Papier- und Folienbahnen - Geeignet für Kunststoffgegenstände, Schleifscheiben und -bänder - Besonders wirksam auf glatten Oberflächen
Weitere Informationen:
Breite:
9 mm
Farbe:
Tesa-Fix 4961
Hersteller:
Tesa
Kleber:
Naturkautschuk
Länge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, tesa doppelseitiges klebeband 9mm, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, befestigungsband, befestigungsstreifen, doppelband, doppelklebeband, doppelseitiger haftstreifen, doppelseitiges klebeband, fixierband, fixierstreifen, haftband, haftfilm, haftstreifen, klebefilm, klebefolie, kleberolle, klebestreifen, klebestreifenrolle, montageband, montageklebeband, selbstklebeband, verklebungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,93*
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,206* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 16,93*
€ 20,15
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 16,76*
€ 19,94
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 16,45*
€ 19,58
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,53*
€ 17,29
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,31*
€ 17,03
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 13,80*
€ 16,42
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 13,28*
€ 15,80
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 12,78*
€ 15,21
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,30*
€ 12,26
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.