| |
|
| Artikel-Nr.: 5R7J8-601333 Herst.-Nr.: 9070054 EAN/GTIN: 4063963011373 |
| |
|
| | |
| Für 50 mm Rollenbreite und 76 mm Rollenkerndurchmesser · Die Rollenbremse ist manuell verstellbar · Mit Messerabdeckung · Das Messer ist wendbar · Gewicht: ca. 340 g Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Gewicht VE in KG: | 0,451 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketbandabroller, handabroller tesa 50mm, filamentabroller 50 mm, tesa filamentabroller, 90.700.54, 9070054, abroller, handabroller, klebeband-abroller, klebebandabroller, packband-abroller, packbandabroller, xt9070054 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,55* | € 23,67* | | | | Lager 5R7J8 | | | | | | € 3,99* | ab € 12,52* | € 25,94* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7,56* | € 34,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5R7J8 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5R7J8 | | Versand: Lager 5R7J8 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|