Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa-Handabroller Economy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesa-Handabroller Economy
tesa-Handabroller Economy
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT0181165
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     181165
EAN/GTIN:
     4063963011373
Suchbegriffe:
Filamentabroller
Handabroller
Handabroller Packband
Packbandabroller
  • Für 50 mm Rollenbreite und 76 mm Rollenkerndurchmesser
  • Die Rollenbremse ist manuell verstellbar
  • Mit Messerabdeckung 
  • Das Messer ist wendbar
  • Gewicht: ca. 340 g
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht VE in KG:
0,451
Weitere Suchbegriffe: Paketbandabroller, handabroller 75mm, handabroller, handabroller tesa, Abroller, Klebebandabroller, 9070054
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
302
€ 4,90*
ab € 7,55*
€ 23,62*
9 Tage
2
€ 4,99*
ab € 12,61*
€ 25,82*
Lager 42XH2
302
Frei Haus
ab € 7,55*
€ 29,58*
21 Tage
7
€ 8,95*
ab € 56,96*
€ 76,74*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 320 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 640 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
25006A
€ 7,97*
Ähnlich
SETON
25004A
€ 7,96*
Ähnlich
SETON
25007A
€ 7,98*
Ähnlich
SETON
25005A
€ 7,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.