Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachfolie, 1000 mm breit x 50 lfm, Stärke 120 µ, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601147
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8260036
EAN/GTIN:
     4063963004061
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie 50 meter
flachfolie
Zuverlässiger Schutz vor Staub, Schmutz und Witterungseinflüssen. Universeller Einsatz im Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Handel u.v.m. · Undurchlässig, strapazierfähig und robust · Auch bedruckt lieferbar · Stärke: 120 µ · Rollendurchmesser: 125 mm · Gewicht pro Rolle: ca. 6 kg
Weitere Informationen:
Breite innen:
1000 mm
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
5,48
Länge innen:
50 m
Material:
LDPE-Folie
Stärke:
120 µ
Weitere Suchbegriffe: 82.600.36, 8260036, abdeckfolie, abdeckplane, baufolie, folie, pe, pe-schutzfolie, planfolie, schutzfolie, xt8260036
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 12,17*
€ 44,16*
Frei Haus
ab € 25,32*
€ 48,49*
5 Tage
146
€ 7,90*
ab € 15,99*
€ 49,02*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,06*
€ 50,68*
Lager 5R7J8
10
€ 3,99*
ab € 31,10*
€ 54,44*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 54,44*
€ 64,78
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 53,12*
€ 63,21
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 50,69*
€ 60,32
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 47,43*
€ 56,44
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 42,85*
€ 50,99
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 35,12*
€ 41,79
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 31,10*
€ 37,01
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,622* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.