Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachfolie, 1000 mm breit x 50 lfm, Stärke 120 µ, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PE-Flachfolie, 1000 mm breit x 50 lfm, Stärke 120 µ, transparent
PE-Flachfolie, 1000 mm breit x 50 lfm, Stärke 120 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     7223-XT8260036
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8260036
EAN/GTIN:
     4063963004061
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie 50 meter
flachfolie

Zuverlässiger Schutz vor Staub, Schmutz und Witterungseinflüssen

  • Universeller Einsatz im Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Handel u.v.m.
  • Undurchlässig, strapazierfähig und robust
  • Auch bedruckt lieferbar
  • Stärke: 120 µ
  • Rollendurchmesser: 125 mm
  • Gewicht pro Rolle: ca. 6 kg
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
5,48
Länge innen:
50 m
Breite innen:
1000 mm
Stärke:
120 µ
Weitere Suchbegriffe: PE, Abdeckfolie, Folie, 8260036
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 12,17*
€ 44,06*
1
Frei Haus
ab € 25,31*
€ 48,43*
Lager 7223
318
1
€ 7,90*
ab € 16,05*
€ 48,97*
12 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,99*
ab € 37,30*
€ 49,54*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 39,09*
€ 50,66*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 48,97*
€ 58,27
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 48,16*
€ 57,31
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 45,89*
€ 54,61
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 42,32*
€ 50,36
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 38,44*
€ 45,74
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 31,95*
€ 38,02
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 19,18*
€ 22,82
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 18,89*
€ 22,48
pro Rolle
ab 300 Rollen
€ 18,37*
€ 21,86
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 18,31*
€ 21,79
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,05*
€ 19,10
pro Rolle
1 Rolle enthält 2 Stück (ab € 8,025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.