|  |
 |
| Artikel-Nr.: 776-FS0017 Herst.-Nr.: 8260036 EAN/GTIN: 4056705101302 |
| |
|
|  |  |
 | Zuverlässiger Schutz vor Staub, Schmutz und Witterungseinflüssen - Universeller Einsatz im Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Handel u.v.m.
- Undurchlässig, strapazierfähig und robust
- Auch bedruckt lieferbar
- Stärke: 120 µ
- Rollendurchmesser: 125 mm
- Gewicht pro Rolle: ca. 6 kg
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | transparent | Länge: | 50 m | Breite: | 1000 mm | Stärke: | 120 µm | Ursprungsland: | D | Nachhaltigkeit: | Recyclebar |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: PE, Abdeckfolie, Folie, 8260036, 8.260.036, 82.600.36, pe-schutzfolie, abdeckplane, baufolie, planfolie, schutzfolie |
|  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 15,94* | € 40,70* |  |  |  | Lager 776 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,27* | € 44,14* |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 16,05* | € 47,13* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 25,42* | € 48,51* |  |  |  | | 17 Tage |  | | 3 |  | € 5,99* | ab € 37,55* | € 49,46* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 776 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2454* pro Meter) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 776 |  | Versand: Lager 776 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|