Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstretchfolie TP-HPS, 500mm breitx500lfm, 12µ, transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600953
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7960456
EAN/GTIN:
     4063963002647
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Stärkenreduzierte Hightech-Folie für besonders wirtschaftliches Stretchen · Durch die geringere Stärke sparen Sie ca. 50 % Material gegenüber Standardfolie · Geringere Kosten je eingestretchter Palette · Mehr Laufmeter je Rolle - weniger Rollenwechsel nötig · Belastet die Umwelt weniger · Kern-Durchmesser 50 mm · Gewicht / Rolle: ca. 3 kg
Weitere Informationen:
Breite innen:
500 mm
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
3,04
Länge innen:
500 m
Stärke:
12 µ
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, bündelfolie transparent, bündelfolie, wickelfolie 12µ, 79.604.56, 7960456, dehnfolie, folie, handstretchfolie, handstretchfolien, stretchfolie, tp-hps, warenschutz, warensicherung, wickelfolie, xt7960456
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1054
6
€ 7,90*
ab € 7,54*
€ 15,92*
5 Tage
1054
6
Frei Haus
ab € 7,56*
€ 17,52*
Lager 5R7J8
60
6
Frei Haus
ab € 11,64*
€ 19,18*
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 19,18*
€ 22,82
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 18,76*
€ 22,32
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 17,37*
€ 20,67
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 16,03*
€ 19,08
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 14,32*
€ 17,04
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 12,46*
€ 14,83
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 11,64*
€ 13,85
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Meter (ab € 0,02328* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 115,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.