Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstretchfolie TP-HPS, 500mm breitx500lfm, 12µ, transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Handstretchfolie TP-HPS, 500mm breitx500lfm, 12µ, transparent, ca. 3kg Rollengewicht
Handstretchfolie TP-HPS, 500mm breitx500lfm, 12µ, transparent, ca. 3kg Rollengewicht
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT7960456
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     7960456
EAN/GTIN:
     4063963002647
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
  • Stärkenreduzierte Hightech-Folie für besonders wirtschaftliches Stretchen
  • Durch die geringere Stärke sparen Sie ca. 50 % Material gegenüber Standardfolie
  • Geringere Kosten je eingestretchter Palette
  • Mehr Laufmeter je Rolle - weniger Rollenwechsel nötig
  • Belastet die Umwelt weniger
  • Kern-Durchmesser 50 mm
  • Gewicht / Rolle: ca. 3 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
3,04
Länge innen:
500 m
Breite innen:
500 mm
Stärke:
12 µ
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, bündelfolie transparent, bündelfolie, wickelfolie 12µ, TP-HPS, Folie, Warenschutz, Warensicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1055
6
€ 7,90*
ab € 7,55*
€ 15,87*
Lager 42XH2
1055
6
Frei Haus
ab € 7,51*
€ 17,48*
6 Tage
60
6
Frei Haus
ab € 11,75*
€ 19,14*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 17,48*
€ 20,80
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 17,20*
€ 20,47
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 14,81*
€ 17,62
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 13,18*
€ 15,68
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 11,90*
€ 14,16
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 10,16*
€ 12,09
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 8,50*
€ 10,12
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 8,38*
€ 9,97
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 8,16*
€ 9,71
pro Rolle
ab 960 Rollen
€ 8,14*
€ 9,69
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 7,51*
€ 8,94
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Meter (ab € 0,01502* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 104,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.