Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstretchfolie, 500 mm x 260 lfm., Stärke: 23µ, Farbe: rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600949
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7960344
EAN/GTIN:
     4063963002623
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Farbige Handstretchfolie - Der ideale Schutz vor Staub, Nässe, Lichteinfall und Diebstahl. Für ein neutrales, diskretes Verpacken auf Palette · Äusserst vielseitig verwendbar - Schutz vor Staub, Feuchtigkeit, Lichteinfall usw. · Hoher Diebstahlschutz durch blickdichtes Material · Optimal auch zum Markieren von Paletten · Beidseitig Stretchfolien-Haftung · Kerndurchmesser: 50 mm · Gewicht / Rolle: ca. 3, kg
Weitere Informationen:
Breite innen:
500 mm
Farbe:
rot
Gewicht VE in KG:
19,2
Länge innen:
260 m
Stärke:
23 µ
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 23my 260lfm, bündelfolie, dehnfolie rot, 79.603.44, 7960344, dehnfolie, farbige handstretchfolie, handstretchfolie, handstretchfolie farbig, handstretchfolien, rote handstretchfolie, stretchfolie, warenschutz, warensicherung, wickelfolie, xt7960344
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 8,39*
€ 15,42*
11 Tage
unbekannt
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 12,31*
€ 16,00*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 36,82002*
€ 81,54*
5 Tage
31
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 69,61002*
€ 126,44004*
Lager 5R7J8
10
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 91,70004*
€ 138,25002*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 138,25002*
€ 164,51752
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 133,98*
€ 159,4362
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 126,74004*
€ 150,82065
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,64004*
€ 141,18165
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,56*
€ 126,8064
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 95,68002*
€ 113,85922
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 91,70004*
€ 109,12305
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 15,28334* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.