| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-7960344 Herst.-Nr.: 7960344 EAN/GTIN: 4056705603448 |
| |
|
| | |
| Idealer Schutz vor Staub, Nässe, Lichteinfall und Diebstahl- Ermöglicht neutrales, diskretes Verpacken auf Palette
- Hoher Diebstahlschutz durch blickdichtes Material
- Optimal zum Markieren von Paletten
- Kerndurchmesser: 50 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 23my 260lfm, bündelfolie, dehnfolie rot, Folie, Warenschutz, Warensicherung, Handstretchfolien, 7960344, 79.60344, 79.603.44 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 8,34* | € 15,52* | | | | Lager 6922 | | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 12,38* | € 16,13* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 36,74004* | € 81,61002* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 70,09002* | € 126,66* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 70,02* | € 136,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 260 Meter (ab € 0,04762* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 96,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|