| |
|
| Artikel-Nr.: 5R7J8-5063279 Herst.-Nr.: 11165 EAN/GTIN: 4026899001306 |
| |
|
| | |
| Die robusten und fusselfreien Polytex®-Tücher sind eine saubere und wirtschaftliche Alternative für zahlreiche Anwendungsgebiete. Selbst das Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen ist mit den wischfesten Tüchern möglich, zumal sie lösungsmittelbeständig und auswaschbar sind. Aufgrund ihrer Lebensmittelechtheit wird in Großküchen und der Lebensmittelindustrie mit Polytex®-Tüchern aus 100% Polypropylen nass gewischt. Aber auch die Mitarbeiter in KFZ-Werkstätten und Lackierereien schätzen das saugstarke Polypropylentuch. lösungsmittelbeständig saugstark wischfest silikonfrei fusselarm lebensmittelecht auswaschbar 100 % Polypropylen Weitere Informationen: | | Breite: | 32 cm | Farbe: | blau | Inhalt: | 500 Tü/Ro | Lagen: | 1 Lg/Bl | Länge: | 38 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, zvg putzrolle blau, einwegputztücher blau, einwegputztücher, 171894, 7643, k.c., kc, kfz-tuch, kimberly clark, kimtech prep, papiertuch, profix poly, putztuchrolle, reinigungstücher, wischtuch, wischtücher, zvg |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5R7J8 | | | | 1 | | € 3,99* | ab € 35,93* | € 51,09* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 37,64* | € 51,11* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 39,42* | € 53,49* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 45,69* | € 61,82* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 47,56* | € 64,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5R7J8 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 500 Blätter (ab € 0,07186* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5R7J8 | | Versand: Lager 5R7J8 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|