Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-942VSD1500 Herst.-Nr.: VSD 1500-5 EAN/GTIN: 8023251004476 |
| |
|
| | |
| - Line-Interactive Technologie (Typ VI-SS-311 nach IEC 62040-3) - Leistung: 1500 VA / 1350 Watt - Überbrückungszeit bei Last von 100% / 70 % / 50%: 5 / 8 / 14 Minuten - Eingang: Kaltgeräte-Stecker 10 A (C14) - Ausgang: 8 Kaltgeräte-Buchsen 10 A (C13) - beleuchtetes LC-Display für Status, Lade- und Batteriezustand - Die "Kaltstart"-Funktion ermöglicht der Vision Dual einen Start über Wechselrichter, wenn keine Netzspannungsversorgung vorhanden ist - USB und serielle Kommunikationsschnittstelle - Steckplatz für Kommunikationskarte - Überwachungs- und Shutdownsoftware PowerShield für alle gängigen Betriebssysteme - automatische Spannungsregulierung (AVR) - automatischer und manueller Batterietest - im laufenden Betrieb austauschbare Batterien (Hot Swap) - 3x Akku HR 1234W F2 (9Ah) - Herst. Art. Nr. 20213 – eCG Art. Nr. 94220213 - Maße (HxTxB) 87 mm (2 HE) x 450 mm x 425mm Weitere Informationen: | | Riello Power Systems GmbH: | DE-31364850 | Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt: | Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen | Riello: | Riello |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5NTW5 | | | | | | Frei Haus | ab € 501,99* | € 561,07* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 654,49* | € 721,92* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 649,33* | € 721,93* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 659,26* | € 727,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 941,51* | € 1.055,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5NTW5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5NTW5 | | Versand: Lager 5NTW5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|