Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riello Vision Dual 8-Kanal Rack USV Stromversorgung 1.35kW, 220 → 240V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8695016
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     VSD 1500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Modell = Vision Dual
Nennleistung = 1.35kW
Scheinleistung = 1500VA
Ausgangsspannung = 220 → 240V ac
Eingangsspannung = 220 → 240V ac
Montagetyp = Gestellmontage, Stand Alone
Anzahl der Ausgänge = 8
Typ = Line Interactive
Länge = 425mm
Breite = 87mm
Steckertyp = IEC 320 C14

Riello Unterbrechungsfreie Netzteile (USV)Die interaktive USV Riello Vision Dual 1500 VA mit ihren Advanced Kommunikations- und Konnektivitätsoptionen ist eine ideale Lösung für Installationen, die einen überlegenen Schutz und Vielseitigkeit im Stromversorgungssystem erfordern. Es wird zum Schutz von peripheren Netzwerkgeräten, konventionellen oder Rack-Servern und Netzwerk-Sicherungssystemen verwendet. Es hat ein praktisches, modernes Design und verfügt über mehrere Leistungsvorteile gegenüber herkömmlichen Online-USV. Dies kann einen Betriebseffizienz von 98 % erreichen und hat einen Ausgangsleistungsfaktor von 0,9. Es wird mit einem Netzkabel, seriellem Kabel, USB-Kabel, Sicherheitshandbuch, Schnellstartübersicht und Benutzerhandbuch auf CD-ROM geliefert.Eigenschaften und VorteileAdvanced Communication, Multiplattform, für alle Betriebssysteme und Netzwerkumgebungen: PowerShield__LW_AT__3 Überwachungs- und Abschaltsoftware für Windows 8, 7, 2008 Server, Vista, 2003 Server, XP, Linux, Mac OS X, Sun Solaris, Linux und andere Unix-Betriebssysteme Automatische Spannungsregelung (AVR) Erweiterungssteckplatz für SNMP-Netzwerkadapterkarte Hohe Verfügbarkeit Hoher Wirkungsgrad Eingangsspannungsbereich zwischen 220 V ac und 240 V ac Ausgangsspannungsbereich zwischen 220 V ac und 240 V ac Die Nennleistung beträgt 1,35 kW Status, Messungen, Alarme, Eingangs-, Ausgangs- und Batterieparameter auf der LCD-Anzeige verfügbar Überlegener Schutz Advanced Communications USB oder RS232 (auswählbar) VielseitigkeitAnwendungenNetzwerksystem PCs Telefonleitungen/ModemverbindungenZertifizierungenRichtlinie 2006/95/EL Richtlinien 2004/108/EL EMV: En 62040-2 Kategorie C2 En 62040-1
Weitere Informationen:
Modell:
Vision Dual
Nennleistung:
1.35kW
Scheinleistung:
1500VA
Ausgangsspannung:
220 → 240V ac
Eingangsspannung:
220 → 240V ac
Montagetyp:
Gestellmontage, Stand Alone
Anzahl der Ausgänge:
8
Typ:
Line Interactive
Länge:
425mm
Breite:
87mm
Steckertyp:
IEC 320 C14
Weitere Suchbegriffe: riello ups, ups, ups 1500va, 8695016, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Unterbrechungsfreie Stromversorgungen USV, Riello, VSD1500, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Uninterruptible Power Supplies
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 505,69*
€ 563,82*
Frei Haus
ab € 652,96*
€ 725,49*
€ 53,00*
ab € 650,94*
€ 725,50*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 655,50*
€ 731,28*
Lager 108
Frei Haus
ab € 938,23*
€ 1.061,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.061,13*
€ 1.262,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.055,59*
€ 1.256,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.032,15*
€ 1.228,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 973,84*
€ 1.158,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 938,23*
€ 1.116,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.