Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riello Vision Dual 1500 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,5 kVA 1350 W 8 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riello Vision Dual 1500 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,5 kVA 1350 W 8 AC-Ausgänge
Riello Vision Dual 1500 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,5 kVA 1350 W 8 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14705649
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     VSD 1500
EAN/GTIN:
     8023251004476
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
425 mm
Höhe
87 mm
Gewicht
17500 g
Paketgewicht
21000 g
Akku/Batterie
Akkuladezeit
4 h
Design
Formfaktor
Rackmount/Tower
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Ausgangskapazität
1.5 kVA
Ausgangsleistung
1350 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Leistungsfaktor
0,98
Crest-Faktor
2.5:1
Geräuschpegel
40 dB
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
500 x 600 x 240 mm
Weitere Suchbegriffe: riello ups, ups, ups 1500va
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 505,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,82*
€ 670,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,94*
€ 666,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,04*
€ 648,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,56*
€ 636,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,69*
€ 601,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.