Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riello UPS Line-Interaktive 1100VA bis 3000VA Vision Dual VSD 1500 - Line-Interactive USV 1.500 W Rack-Modul - 19 " AT (VSD 1500-5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1412374
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     VSD 1500-5
EAN/GTIN:
     8023251004476
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Hauptmerkmale

Energiemanagement  
Ausgang Energie Kapazität (VA)  1500 VA
Ausgangsleistung  1350 W
Input Betriebsspannung (min)  220 V
Input Betriebsspannung (max)  240 V
Stromversorgung - Eingang Frequenz  50/60 Hz
Leistungsfaktor  0.98
Crest factor  2.5:1
  
Konnektivität  
Anzahl AC Anschlüsse  8
AC outlet types  C13 coupler
Stecker  C14 coupler
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
RS-232 port  1
  
Technische Details  
Formfaktor  Rackmount/Tower
Energieschutzeigenschaften  Over current, Over voltage, Short circuit, Under voltage
  
Batterie  
Akkuladezeit  4 Stunde
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht u. Abmessungen  
Gewicht  17.5 kg
Breite  450 mm
Tiefe  425 mm
Höhe  87 mm
  
Verpackung  
Abmessungen Verpackung (BxTxH)  500 x 600 x 240 mm
Paketgewicht  21 kg
  
Audio Emission  
Geräuschpegel  40 dB

Weitere Informationen:
Gewicht:
19,0 kg
Ausgang Energie Kapazität (VA):
1500 VA
Ausgangsleistung:
1350 W
Input Betriebsspannung (min):
220 V
Input Betriebsspannung (max):
240 V
Stromversorgung - Eingang Frequenz:
50/60 Hz
Leistungsfaktor:
0.98
Crest factor:
2.5:1
Anzahl AC Anschlüsse:
8
AC outlet types:
C13 coupler
Stecker:
C14 coupler
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
RS-232 port:
1
Formfaktor:
Rackmount/Tower
Energieschutzeigenschaften:
Over current, Over voltage, Short circuit, Under voltage
Akkuladezeit:
4 Stunde
Produktfarbe:
Schwarz
Breite:
450 mm
Tiefe:
425 mm
Höhe:
87 mm
Abmessungen Verpackung (BxTxH):
500 x 600 x 240 mm
Paketgewicht:
21 kg
Geräuschpegel:
40 dB
Weitere Suchbegriffe: riello ups, ups, ups 1500va, 1500, riello, 1350, 15005, vision, dual, tower, rackversion, watt, lcddisplay, line, produkt, rack, version, display, lineinteraktive, usvanlage, viss311, nach, 620403, sinuswechselrichter, rs232, schnittstelle, 62040, interaktive, anlage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 501,99*
€ 561,07*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 654,49*
€ 721,92*
€ 53,00*
ab € 649,33*
€ 721,93*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 659,26*
€ 727,69*
Frei Haus
ab € 941,51*
€ 1.055,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,92*
€ 859,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,98*
€ 842,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,46*
€ 826,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,91*
€ 809,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,49*
€ 778,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.