| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-93400147 Herst.-Nr.: 87-1310-18 EAN/GTIN: 4250493101708 |
| |
|
| | |
| Zur Steigerung der Betriebssicherheit und Energieeffizienz in IT- und AV-Racks - nachweisbar weniger und kürzere Ausfälle Ihrer kritischen IT- und AV-Infrastruktur - AV- und IT-Probleme frühzeitig erkennen: Durch proaktives Strommonitoring und Umgebungsüberwachung - messbar erhöhte Energieeffizienz (Green IT und AV): Stromkosten- und CO2-Einsparungen durch kontrolliertes Ausschalten von Geräten - überall integrierbar: Mit offenem API überall schnell und einfach integrierbar: REST API, HTTPS, SNMP, Telnet und MQTT - volle Kontrolle für bis zu 20 Verbraucher bei 0 HE Platzbedarf dank vertikalem Einbau - AV- und IT-Probleme schnell und effektiv beheben: Remote Reboot aus der Ferne oder mit der Selbstheilungsfunktion (automatischer Neustart) dank integrierter Watchdogs - ereignis- und zeitplangesteuertes Schalten - jeder Lastausgang ist einzeln am Gerät, per HTTP(S), SNMP, ModbusTCP sowie mittels Kommandozeileninterface über Telnet, SSH und MQTT schaltbar - präzise Strommessung von bis zu 9 Einheiten und Fehlerstrom - 2 Anschlüsse für plug-&-play Sensoren - keine Höheneinheit erforderlich durch vertikalen Einbau im Rack - einfache und schnelle Montage durch integrierte Befestigungslaschen - NTP-Funktion aktivierbar - integrierter Überspannungsschutz (Typ 3) - Eingang: 1x Kaltgeräte-Stecker C20, 230 V / 16 A - Ausgang: 30 schaltbare Lastausgänge: 24x C13, 230 V / 10 A und 6x C19, 230 V / 16 A - LAN: 100/10 Mbit/s, RJ45 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gude pdu, 19 zoll steckdosenleiste, [06-ELEC], Electrical, equipment, [CBLMUTELEC], Power, cords, and, power, strips, [MULTI] |
| | |
| |