| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-93400119 Herst.-Nr.: 7104 EAN/GTIN: 4250493171046 |
| |
|
| | |
| Sensor wird automatisch erkannt (plug-and-play) Kabellänge: ca. 2,3 m Geräte mit RJ45-Sensoranschluss werden unterstützt Weitere Informationen: | | GUDE Systems GmbH: | DE-58173350 | Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt: | Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen | Gude: | Gude |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: [06-ELEC], Electrical, equipment, [ACCELEC], Electronic, &, electrical, accessories, [ACCELECDIV], Other, elec |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,19* | € 65,03* | | | | Lager 5NTW5 | | | | | | € 4,95* | ab € 50,64* | € 66,67* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 56,04* | € 73,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5NTW5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5NTW5 | | Versand: Lager 5NTW5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|