|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5NTW5-93400098 Herst.-Nr.: 21111 EAN/GTIN: 4250493100459 |
| |
|
|  |  |
 | - 4 schaltbare, potenzialfreie Relaisausgänge mit Wechsleranschluss (NO und NC), hohe Schaltleistung 36 V, 3 A - Relais verfügen auch bei sehr kleinen Lasten über hohe Kontaktzuverlässigkeit - 12 eigenständige, passive Signaleingänge für die Abfrage von NO/NC-Geräten (z.B. Rauchmelder, Leckagesensor, Türkontakt) - Jeder Signaleingang verfügt über 12 V-Anschluss zur Versorgung der NO/NC-Geräte - 4-Kanal-Watchdog zur Überwachung der angeschlossenen Geräte (ICMP/TCP) - 4 Anschlüsse für optionale Sensoren zur Umgebungsüberwachung (Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck) - Erzeugung von Nachrichten per E-Mail, Syslog und SNMP Traps in Abhängigkeit von eingestellten Schwellenwerten der Sensormessung sowie der Signaleingänge - Gut ablesbares LED-Display zur Anzeige von IP-Adresse, Sensorwerten und Fehlermeldungen - 2 Eingänge zur redundanten Spannungsversorgung (12 V DC) über zwei externe Steckernetzteile (ein Steckernetzteil im Lieferumfang enthalten) - Einfache und fl exible Konfi guration über Webbrowser, Windows- oder Linux-Programm - Firmware-Update im laufenden Betrieb über Ethernet möglich - IPv6-ready - HTTP/HTTPS, E-Mail (SSL, STARTTLS), DHCP, Syslog - SNMPv1, v2c, v3 (Get/Traps) - TLS 1.0, 1.1, 1.2 - Radius- und Modbus TCP-Protokoll wird unterstützt - Konfiguration und Steuerung über Telnet - Zugriffsschutz durch IP-Zugriff skontrolle - Steuerbar über iOS- und Android-App - Geringer Eigenverbrauch - Entwickelt und produziert in Deutschland - 2 Anschlüsse für externe Steckernetzteile (Industrieklemme, 2-fach) - 4 Schaltausgänge (Industrieklemme, 3-fach) - 12 passive Signaleingänge (Industrieklemme, 3-fach) - 4 Sensoranschlüsse (RJ45) für optionale Temperatur-, Luftfeuchte und Luftdruck-Sensoren - Gepulvertes Stahlblechgehäuse, LxHxT: 139 x 91 x 35 mm - Einfache Befestigung auf Hutschiene dank optionalem Montageclip - Betriebstemperatur: 0 - 50 °C - Lagertemperatur: -20 - 70 °C - Relative Luftfeuchtigkeit: 0 - 95 % (nicht kondensierend) Weitere Informationen:  |  | GUDE Systems GmbH: | DE-58173350 | Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt: | Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen | Gude: | Gude |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: [06-ELEC], Electrical, equipment, [ACCELEC], Electronic, &, electrical, accessories, [ACCELECDIV], Other, elec |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 5NTW5 | |  | |  |  | € 1,00* | ab € 331,94* | € 398,06* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 334,22* | € 399,27* |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 351,42* | € 420,09* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 358,76* | € 427,71* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 6,29* | ab € 431,80* | € 516,47* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5NTW5 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5NTW5 |  | Versand: Lager 5NTW5 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 125,00* | € 1,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|