Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUDE 2111-1 Expert Netcontrol 4 Relaisausgänge, 12 passive Signaleingänge TCP/IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GUDE 2111-1 Expert Netcontrol 4 Relaisausgänge, 12 passive Signaleingänge TCP/IP
GUDE 2111-1 Expert Netcontrol 4 Relaisausgänge, 12 passive Signaleingänge TCP/IP
GUDE 2111-1 Expert Netcontrol 4 Relaisausgänge, 12 passive Signaleingänge TCP/IP
GUDE 2111-1 Expert Netcontrol 4 Relaisausgänge, 12 passive Signaleingänge TCP/IP
GUDE 2111-1 Expert Netcontrol 4 Relaisausgänge, 12 passive Signaleingänge TCP/IP
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1381
Hersteller:
     Gude
Herst.-Nr.:
     2111-1
EAN/GTIN:
     4250493100459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Überwachungseinheit

Expert Net Control 2111 - Fernwirksystem mit 4 Relaisausgängen und 12 passive Signaleingängen für TCP/IP-Netzwerke

  • 4 schaltbare, potenzialfreie Relaisausgänge mit Wechsleranschluss (NO und NC), hohe Schaltleistung 36 V, 3 A
  • Schalten der Relaisausgänge in Abhängigkeit von Sensor-Schwellwerten oder Inputs möglich
  • Relais verfügen auch bei sehr kleinen Lasten über hohe Kontaktzuverlässigkeit
  • 12 eigenständige, passive Signaleingänge für die Abfrage von NO/NC-Geräten (z.B. Rauchmelder, Leckagesensor, Türkontakt)
  • Jeder Signaleingang verfügt über 12 V-Anschluss zur Versorgung der NO/NC-Geräte
  • 4-Kanal-Watchdog zur Überwachung der angeschlossenen Geräte (ICMP/TCP)
  • 4 Anschlüsse für optionale Sensoren zur Umgebungsüberwachung (Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck)
  • Erzeugung von Nachrichten per E-Mail, Syslog und SNMP Traps in Abhängigkeit von eingestellten Schwellenwerten der Sensormessung sowie der Signaleingänge
  • Gut ablesbares LED-Display zur Anzeige von IP-Adresse, Sensorwerten und Fehlermeldungen
  • LED-Display zur Darstellung des Status der Stromversorgung sowie der Eingänge und Ausgänge
  • 2 Eingänge zur redundanten Spannungsversorgung (12 V DC) über zwei externe Steckernetzteile (ein Steckernetzteil 7903 im Lieferumfang enthalten)

  • Bei Expert Net Control 2111-2 zusätzlich Spannungsversorgung durch Power-over-Ethernet (PoE) möglich
  • Robustes Stahlblechgehäuse mit vielseitigen Befestigungsmöglichkeiten
  • Optional erhältlicher Montageclip 0860 erlaubt Befestigung auf Hutschiene
  • Zugriff von unterwegs dank kostenloser Android-App und iOS-App
  • Geringer Eigenverbrauch
  • Entwickelt und produziert in Deutschland

Technische Daten:
Gepulvertes Stahlblechgehäuse, LxHxT: 139 x 91 x 35 mm
Einfache Befestigung auf Hutschiene dank optionalem Montageclip
Gewicht: ca. 440 g
Betriebstemperatur: 0 - 50 °C
Lagertemperatur: -20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 0 - 95 % (nicht kondensierend)

Anschlüsse:
2 Anschlüsse für externe Steckernetzteile (Industrieklemme, 2-fach)
4 Schaltausgänge (Industrieklemme, 3-fach)
12 passive Signaleingänge (Industrieklemme, 3-fach)
4 Sensoranschlüsse (RJ45) für optionale Temperatur-, Luftfeuchte und Luftdruck-Sensoren
Netzwerkanschluss RJ45 (10/100 Mbit/s)

Netzwerk
  • Dynamische Vergabe einer IP-Adresse durch DHCP oder manuelle Vergabe einer festen IP-Adresse
  • IPv6-ready
  • Firmware-Update über Ethernet im laufenden Betrieb (ohne Neustart des Gerätes, Relaiszustände bleiben erhalten)
  • Syslog-Unterstützung
  • HTTP/HTTPS, E-Mail (SSL, STARTTLS)
  • SNMP Get/Traps (SNMPv1, v2c, v3)
  • TLS 1.0, 1.1, 1.2
  • Zugriffsschutz durch IP-Zugriffskontrolle
  • Secure Login über SSL
  • Konfiguration und Steuerung über Telnet
  • Radius- und Modbus TCP-Protokoll unterstützt
  • Einfache und flexible Konfiguration über Webbrowser, Windows- oder Linux-Programm
  • 10/100 Mbit/s
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gude
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
IP-Sensoreinheit
Lieferumfang:
Expert Net Control 2111-1, Steckernetzteil 7903, Schnells...
Funktion:
IP-Sensoreinheit
Bauform:
Desktop
Ein/Aus-Schalter:
nein
Material (Gehäuse):
Metall
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Anschlussstecker:
RJ45 LAN Port
Höhe:
139 mm
Breite:
91 mm
Tiefe:
35 mm
Gewicht:
440 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
240 mm
Verpackungstiefe:
320 mm
Paketgewicht:
0.703 kg
Bruttogewicht:
0,703
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.24
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Monitoring, 19 Zoll, Regelung, IPPowerSwitch, Sensoren, Technik, IP, SocketoutletsIPcontrolled, IPSteckdosenleisten, Steckdosen, TCP/IP, stedoleisten, Lüfter, Ausbau, Klima, Fernsteuerung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 331,94*
€ 398,06*
Lager 337
Frei Haus
ab € 334,22*
€ 399,27*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,42*
€ 420,09*
Frei Haus
ab € 358,76*
€ 427,71*
13 Tage
15
€ 6,29*
ab € 431,80*
€ 516,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,27*
€ 475,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,76*
€ 474,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,33*
€ 452,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,38*
€ 437,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,22*
€ 397,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Güde
0860
€ 13,25*
Zubehör
Güde
7313
€ 65,09*
Zubehör
Güde
7903
€ 23,69*
Zubehör
Güde
7940
€ 50,36*
Zubehör
Güde
7950
€ 50,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.