Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Quality Flachband Patchkabel Cat. 6, U/UTP, weiß, 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
High Quality Flachband Patchkabel Cat. 6, U/UTP, weiß, 0,5 m
High Quality Flachband Patchkabel Cat. 6, U/UTP, weiß, 0,5 m
Artikel-Nr.:
     5NTW5-77800W
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     77800W
EAN/GTIN:
     4017538047281
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
- RJ45-Stecker an RJ45-Stecker - Twisted Pair, ungeschirmt, 4 x 2 x AWG 32 - wesentlich flacher als normale Patchkabel: nur 1,5 mm dick! - ideal zum versteckten Verlegen - besonders kurze Knickschutztülle, ideal bei Platzproblemen - Leiter: Kupfer - Mantel: PVC - Belegung: nach TIA/EIA 568 B, 1:1 - 15 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
exertis Connect GmbH:
DE-95504900
Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt:
Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen
Tecline:
Tecline
Weitere Suchbegriffe: patchkabel 0,5m weiß cat6, patch kabel, patch-kabel cat6, [02-CRES], Network, cables, [PATCCA6], CAT6+, patch, cords, [PATCH6], CAT.6, Patch
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1795
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,57*
€ 0,94*
3 Tage
3589
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,58*
€ 0,96*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,77*
€ 1,26*
Lager 5NTW5
77
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,16*
€ 1,88*
7 Tage
45
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,47*
€ 8,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5NTW5
Versand: Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.