Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-75711-SL0.5W Herst.-Nr.: 75711-SL0.5W EAN/GTIN: 4017538047281 |
| |
|
| | |
| Netzwerkkabel-Patchkabel-Flachkabel, Flat U/UTP cat. 6, slim, weiß, 0,5m
· Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker . Stecker RJ45: cat. 6, Goldauflage 50 mµ . Kabel: 4x2xAWG 32, OD = 1,5 mm x 6,0 mm, . Material Kabel: PVC . Kabelschirmung: U/UTP . Belegung: nach TIA/EIA 568 B, 1:1 . Robustheit: angespritzter RJ45 Stecker mit kurzer Tülle Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 0.5m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,57* | € 0,94* | | | | Lager 4590 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,58* | € 0,96* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,77* | € 1,26* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,16* | € 1,88* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 5,47* | € 8,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|