Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-626223209 Herst.-Nr.: RBA-09-AS3-CAX-C1 EAN/GTIN: 8595105021798 |
| |
|
| | |
| - Wandgehäuse 10", 9 HE - Breite 310 mm, Tiefe 260 mm, Höhe 470 mm - 2 Stück 10" Profilschienen, tiefenverstellbar - Belastung max. 20 kg - Schutzart IP30 - abschließbare Vollglas-Fronttür mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Türanschlag variabel - Dach, Boden und Rückwand mit vorgeprägten Ausbrüchen für Kabeleinführung - Gehäuse geerdet nach VDE - Lieferung mit Wandbefestigungsmaterial sowie 8 Befestigungsschrauben mit Muttern und Kunststoffscheiben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, 19 zoll wandgehäuse 9 he lichtgrau, wandgehäuse, triton wandgehäuse, [02-BAIE], Network, and, server, cabinets, [BAIECOFR], &, Server, [COFFRETS], Wallmount, cabi |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 88,76* | € 110,45* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 87,95* | € 110,45* | | | | Lager 5NTW5 | | | | | | € 4,95* | ab € 92,59* | € 114,98* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 101,59* | € 125,18* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,33* | € 138,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5NTW5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5NTW5 | | Versand: Lager 5NTW5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|