Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-46000044 Herst.-Nr.: 5.01022.7042 EAN/GTIN: 4045597000275 |
| |
|
| | |
| - trittfeste elastische Kabelbrücke aus stabilem, rutschfesten Material - Breite 95 mm, Länge 1,5 m - Farbe: hellgrau RAL 7042 - Stolperschutz im Dunklen durch nachleuchtende Signalstreifen - 3 Kammern, für max. 3 Kabel - ideal zum Verlegen auf Parkett, Marmor, Fliesen, Teppichböden, Beton, Asphalt usw. - bleibt durch das hohe Gewicht flach auf dem Boden liegen - keine Stolperfallen durch abgeschrägte, flache Seiten - immer wieder verwendbar - Kabelbrücke kann mit einer Schere gekürzt werden - Lieferung im Set mit 2 Endkappen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, fußbodenkanal serpa, fußbodenkanal, kabelkanal hellgrau, [02-INST], Installation, [GOULOT], Electrical, raceways, [GOUL] |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 36,55* | € 49,30* | | | | Lager 5NTW5 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 37,98* | € 49,31* | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 45,43* | € 58,93* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 53,53* | € 69,53* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 53,45* | € 69,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5NTW5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5NTW5 | | Versand: Lager 5NTW5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|