Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-35592S Herst.-Nr.: 233.184 EAN/GTIN: 4016514001675 |
| |
|
| | |
| - Eurostecker auf Eurokupplung - 0,75 mm², bis 2,5 A / 250 V Weitere Informationen: | | Bachmann GmbH: | DE-16779154 | Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt: | Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen | Bachmann: | Bachmann |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, bachmann verlängerungskabel schwarz 2 m, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, [06-ELEC], Electrical, equipment, [CBLMUTELEC], Power, cords, and, power, strips, [CRDSEC], AC, Cords |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 3,11* | € 4,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3,13* | € 4,47* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,16* | € 4,51* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 3,20* | € 4,56* | | | | Lager 5NTW5 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,64* | € 5,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5NTW5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5NTW5 | | Versand: Lager 5NTW5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|