Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Verlängerung PVC 2,00m sw 233.184


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Euro-Verlängerung PVC 2,00m sw 233.184
Euro-Verlängerung PVC 2,00m sw 233.184
Artikel-Nr.:
     3517A-75461571
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     233.184
EAN/GTIN:
     4016514001675
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Verlängerungsleitung
Euro-Verlängerungsleitung
Eurokupplung

Euro-Verlängerung PVC 2,00m sw 233.184

Stromverteiler Verlängerung Stromleitung 2,5A/ 250V~ 2 m H03VVH2-F 2 0,75 mm² schwarz CEE 7/16 Euroflachstecker, zentral, montiert Eurosteckdose, zentral, montiert verpackt im Polybeutel
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Euro-Stecker (CEE 7/16)
Anschluss 2:
Euro-Kupplung (CEE 7/16)
Steckverbindersystem systemgebunden:
nein
Ader-Zahl:
2
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Länge:
2 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbeständigkeit:
70 °C
Nennstrom:
2,5 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 3,12*
€ 4,41*
Frei Haus
ab € 3,14*
€ 4,44*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,17*
€ 4,48*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 3,21*
€ 4,53*
€ 4,00*
ab € 3,23*
€ 4,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.