Eurokupplungen sind flache Kupplungen für sparsame Geräte
Eurokupplungen sind das Gegenstück zum
Eurostecker und dementsprechend ungeerdet. Vorgesehen sind diese für kleine Ströme bis 2,5 Ampere. Mit den auch als Euroflachkupplung bezeichneten
Bauteilen stellen Elektrofachkräfte zum Beispiel Verlängerungskabel für Geräte der Schutzklasse II her. Der Einsatz von Eurokupplungen und -Steckern ist in fast ganz Europa verbreitet. Ausnahmen bilden nur Großbritannien, Irland, Zypern und Malta. Erhältlich sind die Kupplungen in unterschiedlichen Farben, gängig sind insbesondere braun, schwarz und weiß.
Wie sind Eurokupplungen beschaffen?
Je nach Ausführung der Eurokupplung ist diese mit Schraubanschlüssen oder Quetschanschlüssen versehen. Quetschanschlüsse bieten den Vorteil einer schnellen Montage. Schraubanschlüsse gelten als die klassische Lösung. Die Eurokupplung ist ungeerdet und daher ohne Schutzleiter ausgeführt. Zudem ist der Eurostecker nur für kleine Leistungsaufnahmen ausgelegt, wodurch der Einsatzbereich stark eingeschränkt ist. Eurostecker Mehrfachsteckdosen sollten nicht über Eurokupplungen verlängert werden. Allgemein sind Schuko-Kupplungen in Verbindung mit einem
Schuko-Stecker für solche Einsatzbereiche geeignete Alternativen. An diese schließen Sie problemlos Geräte mit Eurostecker, Konturenstecker und Schuko-Stecker an.
Tipps zur Wahl und Montage von Eurosteckern
- Die Montage sollte durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
- Achten Sie auf den Einsatzbereich. Eurokupplungen und -Stecker eignen sich nur für besonders gesicherte Geräte (Schutzklasse II) mit geringer Stromaufnahme.
- Nutzen Sie Quetschanschlüsse für eine schnelle und einfache Montage.