Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TTL Premium UltraFlex DisplayPort 1.4 Kabel 7,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TTL Premium UltraFlex DisplayPort 1.4 Kabel 7,5 m
Artikel-Nr.:
     5NTW5-30900220
Hersteller:
     TTL
Herst.-Nr.:
     DP-PQ-MM-7,5M-UF
EAN/GTIN:
     4260424517430
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1.4
displayport kabel
displayport kabel 7,5m
- Video: Auflösung bis 8K, 120fps, HDR - Datenübertragung: bis zu 18 Gbit/s - Audio: bis 1536 Khz - Gehäuse: robuste EMV-Schirmung - Mantelmaterial: Ultraflex LSOH (halogenfrei) - Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
TTL Network GmbH:
DE-43762367
Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt:
Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen
TTLnetwor:
TTL
Weitere Suchbegriffe: [02-AVLI], Audio/Video/data, cables, [DP], DisplayPort
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.